Werkplaatswagen ROLL met 6 laden, 3 modules per lade, rood (RAL 3020)

Artikelnummer: ROLL.6M3A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ROLL.6M3A
EAN/GTIN 3662424167942
Nummer fabrikant ROLL.6M3A
L-nummer L60130 10480
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot en sterk werkoppervlak van 560x460mm
  • Dubbele handgrepen van bi-materiaal voor optimale wendbaarheid
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën in de werkplaats
  • Nieuwe laden met geïntegreerde veiligheidshaak
  • Draaibare rubberen wielen: 4 wielen á Ø125 mm, 2 draaibaar (één met rem) en 2 vast
  • Wiel met gemonteerde wielen - spaanbestendig en bestand tegen de meest voorkomende koolwaterstoffen
  • Centrale vergrendeling met robuust stalen mechanisme en breukvaste vouwsleutel
  • Nok tussen de handgrepen voor het opbergen van kleine onderdelen
  • Compatibel met alle Facom-modules
  • Compatibel met alle zijdelingse JET-accessoires

Kenmerk:

  • 6 laden = 18 modules
  • 3 laden, hoogte 60 mm = 9 modules
  • 2 laden, hoogte 200 mm = 6 modules
  • 1 lade, hoogte 270 mm
  • In de lade van 270 mm kunnen ook modules worden ondergebracht
  • Totaal statisch laadvermogen: 800 kg
  • Totaal laadvermogen per lade: 20-30 kg
  • Alle afmetingen (inclusief wielen en werkblad, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Bruikbare afmetingen van de lades (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Kleur: Rood 3020
  • [kg]: 55

Diensten en productadviseurs

Meld u aan