Carro de taller ROLL con 6 cajones, 3 módulos por cajón, rojo (RAL 3020)

N.º do artigo: ROLL.6M3A
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Carros de taller

Identificação e classificação

Número do artigo ROLL.6M3A
EAN/GTIN 3662424167942
Número do fabricante ROLL.6M3A
Número L L60130 10480
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Superficie de trabajo grande y resistente de 560x460mm
  • Doble asa bimaterial para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Nuevos cajones con gancho de seguridad integrado
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias (una con freno) y 2 fijas
  • El carro se suministra con ruedas montadas - resistentes a las virutas y a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo de acero robusto y llave plegable inastillable
  • Receso entre las asas para el almacenamiento de piezas pequeñas
  • Compatible con todos los módulos Facom
  • Compatible con todos los accesorios laterales JET

Característica:

  • 6 cajones = 18 módulos
  • 3 cajones, altura 60 mm = 9 módulos
  • 2 cajones, altura 200 mm = 6 módulos
  • 1 cajón, altura 270 mm
  • El cajón de 270 mm también puede alojar módulos
  • Carga útil estática total: 800 kg
  • Carga útil total por cajón: 20-30 kg
  • Dimensiones totales (incluyendo ruedas y encimera, L x A x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensiones útiles de los cajones (L x A x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Color: Rojo 3020
  • [kg]: 55