Heavy-duty omkeerbare ratel, vergrendelbaar, stofdicht , aandrijving uitwendig vierkant 6,3 mm (1/4″)

Artikelnummer: RL.171
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RL.171
EAN/GTIN 3148519339352
Nummer fabrikant RL.171
L-nummer L60130 6619

Omschrijving

Omschrijving:

  • vergrendeling van de mof en snelsluiting voor veilig werken
  • zeer lange, onderhoudsvrije levensduur, ongeacht de gebruiksomstandigheden
  • met het ″full-hand″ systeem is het mogelijk om tijdens het vast- of losdraaien op de kop van de omkeerbare ratel te drukken zonder per ongeluk de draairichting te veranderen
  • stofdicht ratelmechanisme = lange levensduur
  • dubbele afdichting
  • beproefde duurzaamheid: Industriestof, zand, modder, spaanders, enz

Kenmerk:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 85