Ronde vijl met kunststof handvat , snede 1 , 250 mm

Artikelnummer: RD.B250EMA
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RD.B250EMA
EAN/GTIN 3148518600019
Nummer fabrikant RD.B250EMA
L-nummer L60130 7024

Omschrijving

Omschrijving:

  • Crosscut
  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de ruwe bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 250
  • [g]: 200