Momentsleutel zonder toebehoren , automatische ontgrendeling , vierkantaandrijving 9 x 12 mm , 1 - 5 Nm

Artikelnummer: R.304DA
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.304DA
EAN/GTIN 3148510531205
Nummer fabrikant R.304DA
L-nummer L60130 182

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 6 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losmaken door de inzetstukken te verplaatsen
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789
  • Geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • L [mm]: 185
  • Aansluiting: 9 x 12
  • Kist: BP.102
  • Kracht [N.m]: 1 - 5
  • Meetdeling [N.m]: 0,05
  • [kg]: 0,290