Momentsleutel , met de hand aan te draaien , uitwendig vierkant 6,3 mm (1/4″) , 0,6 - 3,6 daNm

Artikelnummer: R.203DA
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.203DA
EAN/GTIN 3148515121579
Nummer fabrikant R.203DA
L-nummer L60130 5657

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 6 %
  • Geleverd in een plastic doos met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789

Kenmerk:

  • L [mm]: 320
  • Kist: BP.D5
  • Kracht [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Maatverdeling: 2,0 N.m
  • [g]: 300