Verlenging , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , 100 mm

Artikelnummer: R.100RCK
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.100RCK
EAN/GTIN 3662424035456
Nummer fabrikant R.100RCK
L-nummer L60130 10392

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheid: vergrendelingsmechanisme, de contactdozen kunnen niet verloren gaan. Voorkomt FOD's
  • Praktisch: eenvoudigere bediening dankzij de karteling
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 7,9
  • d1 [mm]: 12,3
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 7,5
  • [g]: 44