• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
    • Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Vlamboog vizier klasse 1 Clear R

Artikelnummer: PS90CLR

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Norm EN 166; EN 170
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Visier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PS90CLR
EAN/GTIN 5036108273706
Nummer fabrikant PS90CLR
L-nummer L01840 1410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

PS90 is geclassificeerd als boogbeschermingsklasse 1 en VLT klasse 0 product volgens GS-ET-29 en E DIN 58118. Het biedt de maximale lichtdoorlaatbaarheid en verbeterde kleurherkenning volgens EN 170. Dit vizier bestaat uit een gelaatsscherm met een beugel voor gleufkapjes. Het is compatibel met alle Portwest-hoofddeksels, maar wordt aanbevolen voor gebruik op hoofddeksels die zijn goedgekeurd voor boogflitsbescherming op het maximaal verwachte niveau.

Kenmerk:

  • Uitstekende bescherming van de voor- en zijkant van het gezicht
  • Stand-off positie voor intermitterend gebruik
  • Universele bevestiging
  • Bescherming tegen elektrische vlamboog van 4 kA
  • Te gebruiken met niet ventilerende categorie III helmen
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • GS ET 29 Class 1 (8-1-0)
  • EN 166 (1 B 8 3 )
  • EN 170 (2C-1.2 )

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; Nylon;