Precisiebalans; max 620 g, d = 0,001 g

Artikelnummer: PBS 620-3M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PBS 620-3M
EAN/GTIN 4045761094437
Nummer fabrikant PBS 620-3M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisiebalans KERN PBS 620-3M, weegbereik 620 g, afleesbaarheid 0,001 g
  • Metalen behuizing: robuust en stabiel
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Optellenvan gewichtswaarden
  • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 180x193x87 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte14 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 108×105 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 209×322×78 mm (zonder windscherm)
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires