Digitale microscoop set KERN OZL 466C825

Artikelnummer: OZL 466C825
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OZL 466C825
EAN/GTIN 4045761228702
Nummer fabrikant OZL 466C825
L-nummer L40250 3469
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

De flexibele en betaalbare OZL-46 serie is nu ook beschikbaar als complete digitale oplossing voor uw live examens. Optioneel met aangepast tablet of C-mount camera. De bijpassende C-mount adapter is uiteraard bij de levering inbegrepen; De aangepaste C-mount camera is verkrijgbaar in verschillende versies en kan universeel worden gebruikt; Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke componenten vindt u in de respectieve productbeschrijving van het afzonderlijke artikel; Een stofhoes, oogschelpen en een meertalige gebruiksaanwijzing zijn bij de levering inbegrepen;

Downloads en documenten

Geschikte producten