Stereomicroscoop Binoculaire Greenough

Artikelnummer: OSF 438
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OSF 438
EAN/GTIN 4045761170100
Nummer fabrikant OSF 438
L-nummer L40250 2839
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktisch en robuust voor school, opleidingscentrum, werkplaats en laboratorium
  • De standaard inbegrepen opvallend-licht-LED en doorlichtverlichting garanderen een optimale verlichting van uw monster
  • Naast de uitstekende optische eigenschappen biedt de microscoop door het ergonomisch vormgegeven werkvlak optimaal comfort voor zijn klasse
  • Een wisselobjectief met voorgedefinieerde vergrotingen maakt snel en efficiënt werken mogelijk
  • De oculairs zijn in de tubus gefixeerd om kwijtraken of beschadiging te voorkomen
  • De ergonomische vormgeving en het stabiele en uiterst nauwkeurig instelbare mechanisme zijn zeer functioneel en maken snel en efficiënt werken met slechts een paar handelingen mogelijk
  • Een grote keuze aan oculairs en diverse extra externe verlichtingsunits zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: Opleiding, in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, kwaliteitscontrole
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met de focus op ruimtelijke indruk (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Dimbare verlichting
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Oogafstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrische aanpassing, een zijde
  • Totale afmetingen max. B×D×H 230×180×275 mm
  • Nettogewicht ca. 2,4 kg