Microscoop camera, 3 MP

Artikelnummer: ODC 874
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Microscoopcamera

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ODC 874
EAN/GTIN 4045761190528
Nummer fabrikant ODC 874

Omschrijving

Omschrijving:

  • Microscoop camera, 3 MP, CMOS 1/2.7″, kleur
  • De oculaircamera's zijn universeel te gebruiken en via USB-kabel (USB 2.0) op microscoop, laptop of pc aan te sluiten
  • Het systeem wordt van stroom voorzien door de USB-kabel, zodat er geen extra voeding nodig is
  • Een optimale synchronisatie, een hoge beeldrate en een stabiele beeldperformance vereenvoudigt, in combinatie met onze inbegrepen software Microscope VIS, uw dagelijkse werk
  • Bij de levering is, naast de camera, een vereenvoudigde versie van onze meertalige camerasoftware Microscope VIS KERN OXM 901, een USB-kabel (lengte: 1,5 m), twee oculairadapters en een object-micrometer voor de kalibratie van de software inbegrepen