Inversiemicroscoop KERN OCM 168

Artikelnummer: OCM 168
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OCM 168
EAN/GTIN 4045761263536
Nummer fabrikant OCM 168
L-nummer L40250 2460
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De omgekeerde biologische laboratoriummicroscoop - ook met fluorescentie
  • Een 5 W LED-lamp zorgt voor de optimale verlichting van uw preparaat in lichtveldtoepassingen. Bij de fluorescentiemicroscoop is een extra Osram 5W-LED-epi-fluorescentie-eenheid voor een perfecte verlichting en stimulering van uw fluorescentiepreparaten inbegrepen
  • Een speciale Abbe-N.A.-0,3-condensor met diafragmaopening en grote werkafstand van 72 mm garandeert optimaal werkgemak in lichtveld- en faseconstrasttoepassingen
  • De OCM ist standaard uitgerust met een trinoculaire tubus
  • De mechanische objecttafel inclusief objecthouder (Ø 118 mm) maakt snel en effectief werken mogelijk. Verdere houders voor cultuurschalen zijn bij de levering inbegrepen of als toebehoren verkrijgbaar
  • Meer opties, zoals een grote keuze aan oculairs, objectieven, objecthouders en verdere fasecontrasteenheden kunnen als toebehoren worden geïntegreerd
  • Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: Onderzoek en kweek van cel- en weefselculturen
  • Toepassingen/Monsters: In het bijzonder bekijken van preparaten in cultuurhouders (flessen, schalen, microtiterplaten), translucente en dunne, contrastarme, veeleisende preparaten (bijv. levende zoogdiercellen, weefsel, evt. ook micro-organismen)

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf-kop 45° gekanteld
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 782×304×530 mm
  • Nettogewicht ca. 22 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten