IMPACT-schroevendraaierbit , aandrijving buitenzeskant 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang XZN® M14

Artikelnummer: NSV.14L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSV.14L
EAN/GTIN 3662424015489
Nummer fabrikant NSV.14L
L-nummer L60130 9430

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [nr.]: 14
  • [g]: 117