IMPACT-sleutelsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , uitgang binnenzeskant 24 mm

Artikelnummer: NKHM.24
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKHM.24
EAN/GTIN 3148517880962
Nummer fabrikant NKHM.24
L-nummer L60130 3103

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600