IMPACT adapter, verloopstuk , vierkantaandrijving 38 mm (1.1/2″) - vierkantaandrijving 63,5 mm (2.1/2″)

Artikelnummer: NG.232A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NG.232A
EAN/GTIN 3148516583987
Nummer fabrikant NG.232A
L-nummer L60130 7215

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • d [mm]: 86
  • L [mm]: 120
  • BA: BA.75A
  • Vierkant [″]: F =1″ 1/2 - M = 2″1/2
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3,90