Schuimmodule - 3/8″ serie , aandrijfelementen, ratelringsleutel, dopsleutel, omkeerbare ratel , inch maten , 35-pcs.

Artikelnummer: MODM.JL2U
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
Artikelnummer MODM.JL2U
EAN/GTIN 3148519456028
Nummer fabrikant MODM.JL2U
L-nummer L60130 8194

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuimmodule - 3/8″ serie , aandrijfelementen, ratelringsleutel, dopsleutel, omkeerbare ratel , inch maten , 35 stuks.

Levering:

  • Schakelratel 3/8″: JL.171
  • Verlengingen 3/8″: J.210RC - J.217 RC
  • Sleutels 3/8″ Serie J: 1/4″ - 5/16″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″ - 1″
  • Sleutels 3/8″ Serie J. LA: 5/16″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″
  • Ratelringsleutel serie 64: 1/4x5/16″ - 5/16x11/32″ - 3/8x7/16″ - 1/2x9/16″ - 5/8x11/16″ - 7/8x15/16″
  • Ratelringsleutel met bithouder: 65. PE
  • Schuimmodule: PM.MODJL2U
  • Stofdicht ratelmechanisme
  • Dubbele afdichting
  • Geteste duurzaamheid: industriestof, zand, modder, spaanders, enz.