Sokmodule 1/4″, zeskant, metrisch, en inzetstukken - 37 onderdelen - R.161B

Artikelnummer: MOD.R161-66
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.R161-66
EAN/GTIN 3662424075681
Nummer fabrikant MOD.R161-66
L-nummer L60130 9224

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het modulaire opbergsysteem van FACOM:- Past op CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ werkplaatstrolley en MBOX.S box. Bevat: 1 dichte heavy duty 1/4″ omkeerbare ratel: R.161B.
  • 10 doppen 1/4″, zeshoekig, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 verlengstukken 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ cardan: R.240A.
  • 1 Schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter voor 1/4″-bussen met standaard veerring voor inzetstukken 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 inzetstukken - aandrijving 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1 T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T voor gleufkopschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 voor metrische binnenzeskant schroeven: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Hotgevormde plaat S (188 x 105 mm): PL.S15.