Handdynamometer; max 80 kg, d= 100 g

Artikelnummer: MAP 80K1S
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MAP 80K1S
EAN/GTIN 4045761146570
Nummer fabrikant MAP 80K1S
L-nummer L40250 1218

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handkrachtmeter, bv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen
  • Uitstekend geschikt voor gebruik in revalidatiecentra voor het bepalen van de sluitkracht van de hand
  • Vier meetmodi die bijv. in het kader van een revalidatieprogramma het medische personeel helpen bij het testen en het gecontroleerd trainen van de fitness van de hand van de patiënt

Kenmerk:

  • Grafisch LCD-scherm, cijferhoogte 12 mm
  • Startklaar: Incl. batterij, CR2450, Bedrijfsduur 53 h
  • Nettogewicht ca. 0,35 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires