Houten steel voor vijlen, raspen , Ø 25 mm , 102 mm lang

Artikelnummer: MAN.3
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MAN.3
EAN/GTIN 3148516291400
Nummer fabrikant MAN.3
L-nummer L60130 10112

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handvatten van geglazuurd hout met ring van vernikkeld staal
  • Wordt per stuk geleverd

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • L [m]: 102
  • L [mm]: 102
  • [g]: 30