Houten steel voor vijlen, raspen , Ø 32 mm , 124 mm lang

Artikelnummer: MAN.1
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MAN.1
EAN/GTIN 3148516290809
Nummer fabrikant MAN.1
L-nummer L60130 350

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handvatten van geglazuurd hout met ring van vernikkeld staal
  • Wordt per stuk geleverd

Kenmerk:

  • d [mm]: 32
  • L [m]: 124
  • L [mm]: 124
  • [g]: 45