Verlengstuk voor omkeerbare ratel M.151 , Ø 25 mm , 700 mm

Artikelnummer: M.126A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer M.126A
EAN/GTIN 3148516617903
Nummer fabrikant M.126A
L-nummer L60130 5665

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik als verlengsteel voor de omkeerbare ratel art.nr. M.151
  • Zijdemat verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 700
  • [kg]: 2,70