Schuifbare handgreep, Uitgang binnenvierkant 25,4 mm (1″)

Artikelnummer: M.120A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer M.120A
EAN/GTIN 3148516618610
Nummer fabrikant M.120A
L-nummer L60130 6052

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een vasthoudinrichting in de kop van de handgreep houdt de schuifgreep in de T- of L-stand
  • Uitgerust met een vergrendeling door middel van een grendelpen
  • Zijdemat verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 42
  • H [mm]: 79
  • H1 [mm]: 49,5
  • L [mm]: 500
  • [kg]: 2,40