Gatzaag Carbide Multi-Materiaal 102 mm

Artikelnummer: LXAH44
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer LXAH44
EAN/GTIN 885911654272
Nummer fabrikant LXAH44
L-nummer L51190 332

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multimateriaal gatenzaag voor snel en compromisloos zagen van hout, doorgespijkerd hout, gasbeton, vezelcement of bakstenen
  • Tot 6x sneller in vergelijking met een LENOX Bi-materiaal gatenzaag*
  • Grote hardmetalen tanden en een agressief tandontwerp zorgen voor een snel, krachtige snede
  • Moeiteloos snijden van doorboord hout met spijkers
  • Snijkant met hoogwaardig hardmetaal - voor hoge duurzaamheid en ter bescherming van de tanden bij het snijden van doorboord hout met spijkers of abrasieve materialen
  • Multi-facetontwerp
  • Werkdiepte 62 mm
  • Snijdt nog sterker materiaal in één stap
  • Snel en moeiteloos verwijderen van de boorkern
  • Toepassing: De hardmetalen tanden zijn geoptimaliseerd voor het zagen van een breed scala aan materialen - inclusief met spijkers geïmpregneerd hout, gasbeton, vezelcement en baksteen
  • *in directe vergelijking met een LENOX bimetalen gatenzaag op 5 cm dik met druk geïmpregneerd hout

Levering:

  • 1 Lenox gatenzaag hardmetaal multimateriaal 102 mm