Ontgrendelingsgereedschap KABELEX Nr.1574N UNLOCKING TOOL KABELEX vlak contact afmeting-D.1.6mm

Artikelnummer: L60010 1489
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
voor contactmaat 1,6 mm
Gewicht 15 g
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1489
EAN/GTIN 4018754130689
Nummer fabrikant 74620024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi.

Omschrijving:

Eigenschaften:
  • für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, z. B. in Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Kenmerk:

  • Flachkontakte für Kontaktmaß: 1,6 mm
  • Gewicht: 15 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan