Orodje za odklepanje KABELEX št. 1574N Orodje za odklepanje KABELEX ploski kontakt dimenzije D.1.6mm

Št. art.: L60010 1489
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
za stične mere 1,6 mm
Masa 15 g
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 1489
EAN/GTIN 4018754130689
Številka proizvajalca 74620024
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi.

Opis:

Eigenschaften:
  • für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, z. B. in Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Lastnosti:

  • Flachkontakte für Kontaktmaß: 1,6 mm
  • Gewicht: 15 g