STALEN LINIAAL 150MM

Artikelnummer: L40010 11541
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 11541
EAN/GTIN 4946368045979
Nummer fabrikant 182-111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

These are rigid and fully-flexible rules that offer you the following benefits: They have clear graduations on satin-chrome finish. The rules are stainless tempered.

Kenmerk:

Accuracy: +0,1 mm / -0,09 mm
Range: 150 - 150 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen