M18ONEFHIWF34-0 accu-slagschroefmachine

Artikelnummer: L01870 118564
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01870 118564
EAN/GTIN 4058546530334
Nummer fabrikant 4933499164
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige koppel van 1.627 Nm in een compact ontwerp: Slechts 213 mm lang
Met DE RIJREGELING kunt u snel schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende toerental- en koppel-instellingen
Fase 4 – voor een optimale combinatie van vermogen en precisie bij het losdraaien van schroeven - maximaal startkoppel van 2034 Nm en vervolgens 750 min¹ voor perfecte controle
Regel toerental en koppel afzonderlijk
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand. Met de bediening van het gereedschap kunt u het gereedschap nauwkeurig aanpassen aan de toepassing
M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
3/4”-aansluiting voor veerringen
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: HD box
  • gewicht met accu (EPTA): 3,5 (M18 B5) kg
  • Onbelast toerental: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 min-1
  • Max. Draaimoment: 702/1138/1627/1627 Nm
  • Max. losdraaikoppel: 2034 Nm
  • Max. Schroefdiameter: M33
  • Aantal slagen: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 min-1
  • Spanning: 18 V
  • Gereedschapsopname: 3/4 inch

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen