Schuurband riem vijl 10X330 mm K120 (10 delen)

Artikelnummer: L01850 990
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijphuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 990
EAN/GTIN 4058546477479
Nummer fabrikant 4932492876
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem hoogwaardige keramische korrel voor zeer hoge krimp en betere standtijd
  • Voor het slijpen van metalen op lasnaden, contouren, randen en profielen
  • Toepasbaar op alle metalen (staal, non-ferro, aluminium, titanium en roestvrij staal)
  • De keramische korrels genereren minder warmte, waardoor verkleuring van het metaal op roestvrij staal wordt voorkomen

Kenmerk:

  • Breedte: 10 mm
  • Korrel: K120 keramische korrel
  • Lengte: 330 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen