Batterijlampje M12UHL-0

Artikelnummer: L01850 486
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 486
EAN/GTIN 4058546010935
Nummer fabrikant 4933459432
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW® - zeer efficiënte verlichtingsoplossing
  • Twee lichtniveaus van 1350 en 600 lumen voor optimale verlichting en maximale runtime
  • Tot 8 uur lichttijd op de laagste stand met een M12®-REDLITHIUM® 4, 0-Ah accu
  • Breidt 119 cm tot 196 cm uit
  • Licht draait verticaal en is verwijderbaar voor optimale verlichting
  • Gerubberde handgreep voor maximale grip
  • MILWAUKEE™'s FINISHGUARD® haken beschermen de contactpunten van de motorkap om krassen te voorkomen
  • Montagehaken voor veilige montage
  • Gerubberde handgreep voor maximale grip
  • MILWAUKEE™-
  • FINISHGUARD® haken beschermen de contactpunten met de motorkap om krassen te voorkomen
  • Roestvast stalen haken om op te hangen
  • Stevig frame van hoogwaardig vliegtuigaluminium voor maximale robuustheid
  • Lichte beschermbuis van polycarbonaat
  • Bestendig tegen stof en spatwater (IP 54 beschermingsklasse)
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 1 (M12 B4)
  • Gewicht met accu: 1,1
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 UHL-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: Klemapparaat

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, in doos, spanmechanisme

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen