Bevestig 5-in-1 opklapbaar mes

Artikelnummer: L01850 1460
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 1460
EAN/GTIN 4058546418212
Nummer fabrikant 4932492454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudige bediening met één hand
  • Mes ontgrendelt met één druk op de knop
  • Roestvrij stalen blad Liner-Lock veiligheidsvergrendeling beveiligt het blad in geopende positie
  • Gedeeltelijk gekarteld blad voor veelzijdig en nauwkeurig werken
  • Intrekbare 1/4˝ bithouder met omkeerbare PH2 en SL5.5 bits
  • Geïntegreerde flesopener
  • Riemclip voor eenvoudig opbergen
  • Perforatie voor eenvoudige bevestiging aan een MILWAUKEE® gereedschapsslot bij werken op hoogte..

Kenmerk:

  • Totale lengte: 200 mm
  • snoeilengte: 75 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan