Case-systeem L-BOXX 136

Artikelnummer: L00590 1126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00590 1126
EAN/GTIN 3165140917421
Nummer fabrikant 1600A012G0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • L-BOXX 136 Trunk System
  • de L-BOXX 136
  • biedt een verbeterde opslag- en transportoplossing als onderdeel van het Bosch Mobility System
  • Het geoptimaliseerde klikmechanisme van de L-BOXX maakt het eenvoudig openen van gestapelde dozen mogelijk voor een gemakkelijke hantering
  • De uitgebreide compatibiliteit van de L-BOXX-varianten
  • inzetstukken en het Sortimo-voertuigsetupsysteem garandeert absolute flexibiliteit
  • De nauwsluitende banden en het duurzame materiaal van de box zijn belangrijke factoren in het robuuste ontwerp
  • terwijl de extra handgreep aan de voorzijde het makkelijk maakt om de box dicht bij de carrosserie te dragen
  • Het is geschikt voor opslag en transport met het Sortimo-voertuiginstellingen
  • de Aluminium Caddy en de L-BOXX scooter
  • De L-BOXX 136 heeft een hefvermogen tot 100 kg
  • een hefvermogen tot 25 kg en een treksterkte van 50 kg
  • Ze werd in 2017 bekroond met een International Design Award en in 2018 met de German Design Award en een PRO-K Award voor haar uitstekende ontwerp

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 442 x 357 x 151 mm
  • Geschikt voor: Alle soorten elektrisch gereedschap
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Hoog draagvermogen: 100 kg
  • Laadbak: 25 kg
  • Materiaal afwerking: ABS
  • Treksterkte: 50 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen