• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Smeernippel voor conus, Vorm A, blank, DIN 71412, recht met zeskant, Edelstaal

Artikelnummer: K2316.210810
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
Artikelnummer K2316.210810
EAN/GTIN 4059245993321
Nummer fabrikant K2316.210810
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal gehard min. 550 HV 1, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Taps toelopende smeernippels zijn geschikt voor smeerpunten die frequente en betrouwbare smering vereisen. Door hun veelzijdige toepassingen behoren ze tot de meest gebruikte soorten smeernippels.
  • De conische smeernippels zijn voorzien van een gladde pen voor het naar binnen drukken. Press-in smeernippel zijn alleen geschikt voor lage drukken.
Montage
  • De exacte grootte van het montagegat is afhankelijk van het materiaal en moet worden bepaald door installatietests bij de gebruiker. De referentiemaat voor het montagegat komt overeen met de door ons gespecificeerde tap-ø.
  • Voor rechte smeernippels wordt het aanbevolen om het inpersgereedschap te gebruiken waarmee de nippel voorzichtig naar binnen kan worden gedrukt.

Kenmerk:

  • D 1: 10 mm
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Smeernippel voor conus
  • PL Roestvrij staal: true
  • Oppervlakte basis: blank
  • Vorm: A
  • L 1: 5,6 mm
  • Vormtype: recht met zeskant
  • DI: DIN 71412 N
  • D = diameter: 8