Scharnierkop, met smeernippel, verzinkt, rechtse draad, Automaalstaal

Artikelnummer: K2086.10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K2086.10
EAN/GTIN 4059245857678
Nummer fabrikant K2086.10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Afmetingen behuizing (D) 5-12 vrij snijstaal gedraaid,
  • Van maat (D) 14 gehard staal gesmeed met smeernippel.
  • Geleed kogellager gehard, geslepen en gepolijst staal.
  • Bronzen lagerschaal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K2086.30
Opmerking
  • Het glijlager van de stanguiteinden kan worden teruggesmeerd. De aansluitafmetingen komen overeen met de DIN 648 KJ-serie.

Kenmerk:

  • H: 14 mm
  • H 1: 10,5 mm
  • D 2: 15 mm
  • B: 26 mm
  • Materiaal component: brons
  • Materiaal basis: automaalstaal
  • Benaming: scharnierkop
  • Draadsoort: Binnendraad
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: met smeernippel
  • A: 43 mm
  • Uitvoering 2: Rechtse draad
  • D 3: 19 mm
  • L 1: 56 mm
  • B 1: 6,5 mm
  • D 4: 12,9
  • SW: 17
  • K: 19,05
  • D 1=schroefdraad: M10
  • D=bevestigingsgat: 10
  • α: 13
  • DIN ISO: DIN ISO 12240-1
  • Dynamische draagvermogens .1: 10 kN
  • Statische draagvermogens .1: 14,5 kN

Diensten en productadviseurs

Meld u aan