Scharnierkop, met smeernippel, verzinkt, linkse draad, DIN 12240-1, Automaalstaal

Artikelnummer: K2085.101
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
Artikelnummer K2085.101
EAN/GTIN 4059245857555
Nummer fabrikant K2085.101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Afmetingen behuizing (D) 5-12 vrij snijstaal gedraaid,
  • Van maat (D) 14 gehard staal gesmeed met smeernippel.
  • Geleed kogellager gehard, geslepen en gepolijst staal.
  • Bronzen lagerschaal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K2085.06
Opmerking
  • Het glijlager van de stanguiteinden kan worden teruggesmeerd. De aansluitafmetingen komen overeen met de DIN 648 KA-serie.

Kenmerk:

  • H: 14 mm
  • H 1: 10,5 mm
  • D 2: 12,9 mm
  • B: 26 mm
  • Materiaal component: brons
  • Materiaal basis: automaalstaal
  • Benaming: scharnierkop
  • Draadsoort: Buitendraad
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: met smeernippel
  • A: 48 mm
  • Uitvoering 2: Linkse draad
  • L 1: 61 mm
  • DI: DIN 12240-1 N
  • K: 19,05
  • D 1=schroefdraad: M10
  • D=bevestigingsgat: 10
  • α: 13
  • Dynamische draagvermogens .1: 10 kN
  • Statische draagvermogens .1: 14,5 kN