• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Scharnierkop, met smeernippel, verzinkt, rechtse draad, DIN 12240-1, Automaalstaal

Artikelnummer: K2085.08
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
Artikelnummer K2085.08
EAN/GTIN 4059245857425
Nummer fabrikant K2085.08
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Afmetingen behuizing (D) 5-12 vrij snijstaal gedraaid,
  • Van maat (D) 14 gehard staal gesmeed met smeernippel.
  • Geleed kogellager gehard, geslepen en gepolijst staal.
  • Bronzen lagerschaal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K2085.06
Opmerking
  • Het glijlager van de stanguiteinden kan worden teruggesmeerd. De aansluitafmetingen komen overeen met de DIN 648 KA-serie.

Kenmerk:

  • H: 12 mm
  • H 1: 9 mm
  • D 2: 10,4 mm
  • B: 22 mm
  • Materiaal component: brons
  • Materiaal basis: automaalstaal
  • Benaming: scharnierkop
  • Draadsoort: Buitendraad
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: met smeernippel
  • A: 42 mm
  • Uitvoering 2: Rechtse draad
  • L 1: 53 mm
  • DI: DIN 12240-1 N
  • K: 15,875
  • D 1=schroefdraad: M8
  • D=bevestigingsgat: 8
  • α: 14
  • Dynamische draagvermogens .1: 7,2 kN
  • Statische draagvermogens .1: 11,6 kN