Prismahulpstuk

Artikelnummer: K1961.021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1961.021
EAN/GTIN 4059245694839
Nummer fabrikant K1961.021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
Opmerking
  • Kan worden gebruikt met
  • K1941
  • K1943
  • K1944
  • K1233
  • K1945
  • K1946.010

Kenmerk:

  • D 2: 62 mm
  • D 1: 65 mm
  • Benaming: Prismahulpstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • L: 38 mm
  • A: 56 mm
  • uitvoeringen: Prismahulpstuk
  • D min.: 22 mm
  • D max.: 100 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen