5-assige basismodule, UNILOCK, geoxideerd, Vario, Inzetstaal, Sleutelwijdte 6

Artikelnummer: K1868.135981250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1868.135981250
EAN/GTIN 4059245655137
Nummer fabrikant K1868.135981250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1868.135981250
Opmerking
  • Met de UNILOCK 5-assige basismodule Vario zijn flexibele posities mogelijk bij het vastklemmen van werkstukken en armaturen.
  • De Vario basismodule kan worden bevestigd via de rail in de basis met een of twee UNILOCK klembouten. Als er twee klembouten worden gebruikt, wordt de rail tussen de klembouten geleid en kan deze alleen naar voren of naar achteren worden bewogen in de richting van de klembouten. Als er slechts één UNILOCK-klembout wordt gebruikt, kan de Vario-basismodule vrij worden gedraaid. De positie wordt vastgeklemd met de achterste zeskantbout. Dit betekent dat variabele afmetingen van stiksels kunnen worden bereikt. Deze basismodule wordt vaak gebruikt als derde of vierde klempunt.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M10, M12, M16
  • - Houdkracht (M10) 35.000 N.
  • - Houdkracht (M12) 50.000 N.
  • - Houdkracht (M16) 75.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12,9
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.
  • Een uniforme maat van de spanbouten op de 5-assige module spansysteem 80 en de compatibiliteit met de pneumatische nulpuntspansysteem garanderen een breed scala aan mogelijke toepassingen.
Voordelen
  • - Verstelbare, flexibele basismodule.
  • - Mechanische operatie.
  • - Positionering via korte kegels.
  • - Hoge trekkracht.
  • - Stel de tijd optimalisatie in.
accessoires
  • KLEMBOUTEN K0967, K0968, K0969, K1471.
technische gegevens
  • - Trekkracht 15 kN.
  • - aanhaalmoment 15 Nm.
  • - Herhaalbaarheid ≤ 0,005 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige basismodule
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: Vario
  • SW = sleutelwijdte: 6
  • Aantrek-draaimoment max.: 15 Nm
  • Voedingskracht: 15 kN

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen