Meervoudig spansysteem, geribbeld, gehard en geslepen, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1828.10050002
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1828.10050002
EAN/GTIN 4059245694464
Nummer fabrikant K1828.10050002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Klemrail en gereedschapsstaal met vaste bek.
  • Staal van behuizing van wigspanner.
uitvoering
  • Klemrail en vaste bek gehard en geslepen (HRC 55 ±2).
  • Wigklemmen gehard, gefosfateerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1828.05040001
Opmerking
  • De meervoudige klemsystemen kunnen via verschillende interfaces worden vastgezet.
  • 1. Spanrand zijkant voor klemset. De klemklemmen kunnen in elke stand worden bevestigd.
  • 2. Doorvoergaten voor cilinderbouten conform DIN.
  • 3. Ø25 mm montagegaten voor standaard nulpuntklemsystemen met systeemafstanden van 200 mm.
  • 4. Ø16 mm montagegaten voor nulpuntklemsystemen met systeemafstanden van 96 mm.
  • 5. Drie 18H7 directionele groeven voor longitudinale en transversale uitlijning op tafels met T-sleuven.
  • 6. Bijpassende gaten Ø12F7 en Ø16F7 voor roostersystemen met een gatafstand van 40 en 50 mm.
Er zijn drie verschillende versies beschikbaar
  • - Multi-klemsystemen wigklemmen dubbelzijdig met vaste bek ES / K1828.
  • - Multi-klemsystemen wigklemmen dubbelzijdig met vaste bek DS / K1829.
  • - Multi-klemsystemen wigklemmen aan één zijde met vaste bek ES / K1830.
Toepassing
  • Meerdere klemsystemen van verschillende lengtes kunnen na elkaar of naast elkaar worden gemonteerd. Door de precisie-vertanding is een zeer nauwkeurige positionering van de vaste kaken mogelijk. Door de zijdelingse schaling op de klemrails kan elke positie van de vaste bek worden gedocumenteerd en in geval van herhaling identiek worden afgesteld. Aanslagen kunnen worden aangebracht op de draadgaten aan de zijkant.
  • Door de spanbout in de wigklemmen te bedienen, bewegen de klemsegmenten en drukken de werkstukken tegen de vaste bek.
Voordelen
  • Universeel en flexibel.
  • Voor kleine en grote batchgrootten.
  • Grote componenten kunnen ook naast elkaar worden vastgeklemd op meerdere klemsystemen.
met :
  • 1x klemrail
  • Aantal wigklemmen en bekken afhankelijk van de systeemgrootte (zie tabel).
accessoires
  • Spanbout K0967.
  • Cilinderkopschroeven K0869.
  • Bevestigingsschroeven K0815.12045 / K0815.16055.
  • Steunstrips K1752.
  • Bek van voorzetstuk met bewerkingsmogelijkheid K1753.
  • Vul de kaken bij met prisma K1754.
  • werkstukaanslag K1755.
  • Afstandsstuk K1756.
  • Klemklemset K1757.
  • T-slot K1758.
  • Sleufgeleider K0954.
technische gegevens
  • Systeembreedte 50
  • Maximale klemkracht: 10 kN
  • Maximum aanhaalmoment: 30 Nm
  • Systeembreedte 72
  • Maximale klemkracht: 20 kN
  • Maximum aanhaalmoment: 50 Nm
  • Systeembreedte 100
  • Maximale klemkracht: 30 kN
  • Maximum aanhaalmoment: 65 Nm

Kenmerk:

  • H 2: 42,6 mm
  • H 1: 72 mm
  • H 4: 23,5 mm
  • D 2: 26 mm
  • D 1: 16 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Meervoudig spansysteem
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: geribbeld
  • D 3: 16 mm
  • L 1: 96 mm
  • H 3: 15 mm
  • L 2: 200 mm
  • D 4: 17,5
  • D=boring: 25
  • L 3: 288 mm
  • L 4: 400 mm
  • D 5: 11
  • D 7=schroefdraad: M8
  • L 7: 44 mm
  • L max.: 78 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 65 Nm
  • L min.: 71 mm
  • Max. spanning: 30 kN
  • G Cilinderschroef DIN 912: M16x40
  • F Cilinderschroef DIN 912: M14X1,5X50
  • D 6=schroefdraad: M6
  • NK = aantal wigspanners: 1
  • NF = aantal vaste bakplaten: 2
  • NW = aantal werkstukken: 2

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen