Zwenkwiel, met stop-fix vergrendelingssysteem, Rubber

Artikelnummer: K1759.075252
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K1759.075252
EAN/GTIN 4059245594375
Nummer fabrikant K1759.075252
L-nummer L31350 137222
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • plaatstaal behuizing, wielen gemaakt van standaard massief rubber banden, polyamide velg.
uitvoering
  • Behuizing ingedrukt. Huis van de stuurrol met 2-weg kogellager in het draaiplatform. Wielen met glijlagers.
Opmerking
  • Wielas met bouten bevestigd. Zwenkwielen en vaste zwenkwielen met achtergat. Wielen zonder een spoor grijs.

Kenmerk:

  • D 2: 43 mm
  • D 1: 11 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Rubber
  • Benaming: Zwenkwiel
  • Uitvoering 1: met stop-fix vergrendelingssysteem
  • A: 28 mm
  • Bevestigingswijze: Schroefplaat
  • R: 65,5 mm
  • Draagvermogen kg: 60
  • Wielophanging: glijlager
  • D = rol diameter: 75 mm