Basisbek, voor vaste bakplaat, enkelzijdig, dubbelzijdig, blank, met bewerkingsopslag, Temperstaal

Artikelnummer: K1753.05027
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1753.05027
EAN/GTIN 4059245598311
Nummer fabrikant K1753.05027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gecompenseerd (HRC32).
Voorbeeld van bestellen
  • K1753.05017
Opmerking
  • Bekken van hulpstukken worden gebruikt voor het werken in klantspecifieke werkstukcontouren.
Toepassing
  • De bekken van het hulpstuk zijn vastgeschroefd aan de vaste aanslagen van de ES en DS.
Voordelen
  • Machinaal bewerkte bekken kunnen opnieuw worden gebruikt voor latere series.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Basisbek
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: voor vaste bekking aan één zijde, dubbelzijdig
  • Uitvoering 2: met bewerkingstoeslag
  • B 1: 30 mm
  • B 2: 5 mm
  • D 1 voor schroef DIN 912: M5

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen