Beschermingsstrip, voor meervoudig spansysteem, gehard en geslepen, schroefbaar, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1752.100405
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1752.100405
EAN/GTIN 4059245707706
Nummer fabrikant K1752.100405
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gehard en geschuurd (HRC 55 ±2).
Voorbeeld van bestellen
  • K1752.050175
Opmerking
  • Verschillende klemdiepten van het werkstuk kunnen worden ingesteld met behulp van de steunstrips.
Toepassing
  • De steunstrips kunnen stevig worden vastgeschroefd aan de vaste bekken van de ES en DS en aan de wigklemmen.
Voordelen
  • Snelle opstelling van werkstukken op het multi-klemsysteem. Gelijke klemdiepte van de werkstukken door de hoogte van de bodemsteun.

Kenmerk:

  • H 1: 21 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Beschermingsstrip
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor meervoudig spansysteem
  • Uitvoering 2: vast te schroeven
  • B 1: 64 mm
  • D = binnendiameter: 9 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan