Beschermingsstrip, voor meervoudig spansysteem, gehard en geslepen, schroefbaar, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1752.100388
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1752.100388
EAN/GTIN 4059245707690
Nummer fabrikant K1752.100388
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gehard en geschuurd (HRC 55 ±2).
Voorbeeld van bestellen
  • K1752.050175
Opmerking
  • Verschillende klemdiepten van het werkstuk kunnen worden ingesteld met behulp van de steunstrips.
Toepassing
  • De steunstrips kunnen stevig worden vastgeschroefd aan de vaste bekken van de ES en DS en aan de wigklemmen.
Voordelen
  • Snelle opstelling van werkstukken op het multi-klemsysteem. Gelijke klemdiepte van de werkstukken door de hoogte van de bodemsteun.

Kenmerk:

  • H 1: 21 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Beschermingsstrip
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor meervoudig spansysteem
  • Uitvoering 2: vast te schroeven
  • B 1: 64 mm
  • D = binnendiameter: 9 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen