Handwiel, plaatstaal, verzinkt, vierkant, Staal

Artikelnummer: K1661.100102
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1661.100102
EAN/GTIN 4059245519965
Nummer fabrikant K1661.100102
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Gepoedercoat zwart RAL 9005, vuurrood RAL 3000 of gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1661.050060
Opmerking
  • Met name geschikt voor afsluitkleppen. De handwielen zijn uit één stuk gemaakt. De handwiel wordt versterkt in het naafgebied door een speciaal vormproces. De conische naaf maakt eenvoudige montage mogelijk en zorgt voor een stevige en stevige pasvorm op het plein.
Tekening notitie
  • 1) vierkant op schacht

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: handwiel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: Plaatstaal
  • Uitvoering 2: Vierkant
  • L 1: 13 mm
  • D 1=buitendiameter: 98
  • Aantal spaken: 3
  • V: 10
  • V 2: 10,15
  • V 1: 9,9

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen