Grijpschaal, Vorm A, type I, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K1631.00
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1631.00
EAN/GTIN 4059245507399
Nummer fabrikant K1631.00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Grijpende schalen PA, glasvezelversterkt.
  • Weergavevenster PC.
  • Elastische buffer PU.
Voorbeeld van bestellen
  • K1631.10
Opmerking
  • De grijpschalen kunnen zonder veel moeite in de profielgroef of in het montageprofiel worden gehaakt.
  • Door de grijpschaal voor montageprofielen in te haken, kan deze in geperforeerde platen worden gemonteerd.
  • Voor de levering van kleine onderdelen en selectieve opname van kleinste componenten.
met :
  • 1x grijpende huls.
  • 1x weergavevenster.
  • 1x etiket.
  • 4x elastische buffer, zelfklevend.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: grijpschaal
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Type I
  • Vorm: A
  • L 1: 136 mm
  • B 1: 60 mm
  • B 2: 19 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen