Spanbekken, met trede, spanvlak glad en pinnen, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1557.1252
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1557.1252
EAN/GTIN 4059245518951
Nummer fabrikant K1557.1252
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De KLEMBEKKEN KOMBI worden gebruikt voor positieve klemming zonder voorstempelen, bijv. ruwe onderdelen, zware bewerkingen, gietstukken, enz., en voor het laag spannen van voorbewerkte en geslepen werkstukoppervlakken.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Klembekken gehard, kaal.
  • Spanpennen gehard, gepolijst.
  • Klepoppervlak bedekt met hardmetaal.
  • Weegschaal met laser gelabeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K1557.1252
Opmerking
  • Bij gebruik van de KLEMBEKKEN KOMBI glad en met pennen, moeten de werkstukken op een steunstang met een hoogte van 12 mm in het gebied van de klempennen voor het vastklemmen worden geplaatst.
accessoires
  • Torx-schroeven M6x10
Gebruik
  • Positieve klemming zonder voorstempelen.
  • Voor voorbewerkte en geslepen werkstukoppervlakken.
Tekening notitie
  • 1) klepoppervlak gecoat met hardmetaal

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Spanbekken
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met trede
  • Uitvoering 2: Spanvlak glad en pinnen
  • S = sterkte: 13 mm
  • Aantal pinnen: 8

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen