5-assige spanners, gladde uitvoering, Inzetstaal

Artikelnummer: K1555.126301251800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1555.126301251800
EAN/GTIN 4059245520565
Nummer fabrikant K1555.126301251800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 5-assige spanner KIPPflexX wordt gekenmerkt door hoge stabiliteit, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. De 5-assige spanner KIPPflexX kan zowel als een laagspanningsklem als als een blanco klem worden gebruikt. Bij gebruik van de pull-down functie kan het werkstuk worden vastgeklemd met een herhaalnauwkeurigheid van ±0,01 mm. Een klemhoogte van het werkstuk van 155/180 mm zorgt voor een zeer goede toegankelijkheid tijdens het bewerken. De spanwijdte is vooraf ingesteld met een handslinger, waardoor de insteltijden worden verkort. Bovendien verminderen de gesloten geometrieën en de bijbehorende vuilbestendigheid de onderhouds- en onderhoudstijd tot een minimum.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Onderplaat en werkstuksteun gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1555.124001251800
Opmerking
  • Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanvullende productinformatie.
Bedrijfsmodus
  • snelverstelling via handslinger.
Voordelen
  • Gebruik als een middelste klem met een lage trekfunctie of bankschroef.
  • Eenvoudige en traploze afstelling van het bereik door middel van een handslinger.
  • Optimale klemhoogte voor 5-assige bewerking.
  • Veelzijdige aansluitmogelijkheden voor machinetafels.
Op aanvraag
  • Diverse onderdelen, grotere spanwijdtes.
met :
  • Zie de bedieningsinstructies, afhankelijk van de lengte van de bodemplaat.
accessoires
  • Basisplaten K1556
  • Klembek met pennen K1557
  • Klembek KOMBI glad/pennen K1557
  • Klembek met bewerkingsmogelijkheid K0975
  • Steunstrips K0974
  • Verlengassen K0990
  • Ronde klemset K0989
  • Stop set K0993
  • Klembouten K0967.140250516, K0967.240250516
  • Klemklemset K1008
  • Sleufblokken K0954.1814X20
  • Bevestigingsschroeven K0815.12065
  • Cilinderkopschroeven K0869.12X60
  • Momentsleutel K1489.01
Klemkracht
  • Zie schema
Gebruik
  • Geschikt voor T-gleuftafels, roosterboren en klemsystemen met nulpunt.
  • Afmeting 282,84mm voor diagonale opstelling bij nulpuntklemsystemen met spoed 52/96/200mm.
Toleranties
  • Voor klemdiepte > 5 mm herhaalbaarheid voor daalfunctie ±0,01.

Kenmerk:

  • H 2: 53 mm
  • H 4: 18 mm
  • Materiaal component: Gereedschapsstaal
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige spanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gladde uitvoering
  • L 1: 200 mm
  • H 3: 5,5 mm
  • L 2: 450 mm
  • H 5: 6 mm
  • H 6: 11 mm
  • D=doorvoerboring: 25H7 mm
  • G 1=schroefdraad: M12
  • G 2=schroefdraad: M10
  • Accessoires KIPP: K0815.12065
  • Max. trekkracht: zie diagram kN
  • D 2=doorgangsboring: 16H6
  • E = boringafstand: 96 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen