Smeernippel, assortimentsbox

Artikelnummer: K1539.140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K1539.140
EAN/GTIN 4059245497560
Nummer fabrikant K1539.140
L-nummer L31350 134231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1539.140
Opmerking
  • smeernippel in een clear assortimentsbox in verschillende vormen en draadmaten.
smeernippel conisch vorm A (recht) conform DIN 71412
  • 25 stuks M6x1
  • 25 stuks M8x1
  • 15 stuks M10x1
  • 15 stuks G1/8’’
smeernippel conische vorm vorm B (45°) volgens DIN 71412
  • 10 stuks M6x1
  • 10 stuks M8x1
  • 5 stuks M10x1
  • 5 stuks G1/8’’
smeernippel conische vorm vorm B (90°) volgens DIN 71412
  • 10 stuks M6x1
  • 10 stuks M8x1
  • 5 stuks M10x1
  • 5 stuks G1/8’’

Kenmerk:

  • Benaming: Smeernippel
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Assortimentsbox
  • Inhoud: 140 stuks