Basisplaat, Vorm B, met rasterboringen, rond, GJL300

Artikelnummer: K1532.21240050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1532.21240050
EAN/GTIN 4059245495849
Nummer fabrikant K1532.21240050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K1532.21230050
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • Basisplaten met ronde roostergaten worden gebruikt voor de constructie van modulaire apparaten. Deze basisplaten worden direct op machinetafels geplaatst en bevestigd.
  • De uitlijningsgaten worden gebruikt om de basisplaat op de machinetafel uit te lijnen.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de basisplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Op aanvraag
  • Andere afmetingen.
Tekening notitie
  • 1) Roostergat
  • 2) dóór gat voor zeskantbout DIN 912 (D4)

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Basisplaat
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: B
  • L 2: 250 mm
  • D 1=schroefdraad: M12
  • D=doorvoerboring: 12 mm
  • D 2=buitendiameter: 400 mm
  • L 6: 320 mm
  • D 4=bevestigingsgat: M12
  • N 1=aantal rasterboringen: 44
  • NL=aantal in lengterichting: 7
  • NB = aantal in dwarsrichting: 7

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen