5-assige basismodule, Vorm A, UNILOCK, geoxideerd, Sterkte 138MM, zonder verdraaibeveiliging, Temperstaal

Artikelnummer: K1419.1380750
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1419.1380750
EAN/GTIN 4059245342471
Nummer fabrikant K1419.1380750
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1419.1380750
Opmerking
  • De UNILOCK 5-assige basismodules met systeemgrootte 138 zijn geschikt voor het vastklemmen van grote en zware werkstukken. De werkstukken kunnen rechtstreeks in de basismodule worden geplaatst met de spanbout of met de reductie-adapter. De basismodules zijn met bouten aan de machinetafel bevestigd via de bijbehorende basisplaten of rechtstreeks. Flexibele positionering is mogelijk. Door twee modules van onder naar beneden te monteren, kan ook een dubbele klemmodule worden gemaakt en gebruikt.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M16, M20, M24
  • - Houdkracht (M16) 75.000 N.
  • - Houdkracht (M20) 160.000 N.
  • - Houdkracht (M24) 230.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12,9
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.

Kenmerk:

  • H: 75 mm
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 138 MM
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: 5-assige basismodule
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Vorm: A
  • Type vorm: zonder verdraaibeveiliging
  • SW: 8
  • Aantrek-draaimoment max.: 30 Nm